nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 64–70 mm OD, 12 mm Max Flens, 109 mm Max - 337440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 64...70 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856812326
Elnummer
1341269
Leverandørens varenummer
337440
Typebeskrivelse
1341269
Fastspenningsområde:
64...70 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
70
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert


