nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 76–82 mm OD, 12 mm Max Flens, 119 mm Max - 337460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 76...82 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856812340
Elnummer
1341271
Leverandørens varenummer
337460
Typebeskrivelse
1341271
Fastspenningsområde:
76...82 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
82
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert


