nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 8–12 mm OD, 12 mm Max Flens, 41 mm Max - 337300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 8...12 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812067
Elnummer
1341255
Leverandørens varenummer
337300
Typebeskrivelse
1341255
Fastspenningsområde:
8...12 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
12
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


