nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 82–88 mm OD, 12 mm Max Flens, 125 mm Max - 337470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 82...88 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893006117
Elnummer
1341272
Leverandørens varenummer
337470
Typebeskrivelse
1341272
Fastspenningsområde:
82...88 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
88
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.
ProduktbladPDF


