nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 88–94 mm OD, 12 mm Max Flens, 131 mm Max - 337480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 88...94 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893006124
Elnummer
1341273
Leverandørens varenummer
337480
Typebeskrivelse
1341273
Fastspenningsområde:
88...94 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
94
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.
ProduktbladPDF


