nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 94–100 mm OD, 12 mm Max Flens, 137 mm Max - 337490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 94...100 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893006131
Elnummer
1341274
Leverandørens varenummer
337490
Typebeskrivelse
1341274
Fastspenningsområde:
94...100 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
100
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.
ProduktbladPDF


