nVent CADDY - C-kanal 1-1 spor vinkelbrakett, E2, E2L, E3, E4 Kanal - 587530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Påleggsvinkel
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856827092
Elnummer
1340672
Leverandørens varenummer
587530
Typebeskrivelse
1340672
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Påleggsvinkel
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
1
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja