nVent CADDY - C-kanal U-laget pakning, 35 mm x 10 mm, 10,5 mm Hull - 588290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Tykkelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856827177
Elnummer
1340673
Leverandørens varenummer
588290
Typebeskrivelse
1340673
Indre diameter:
10,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
3 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


