nVent CADDY - CADDY 6EM24 CADDY 6EM24 - 173550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893735543
Elnummer
1341352
Leverandørens varenummer
173550
Typebeskrivelse
1341352
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
14...18 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
RØRKLAMMER 6EM24


