Utgått

nVent CADDY - Caddy 6WN. Mutter for T-profil feste 4G24M - CADDY 6WN 25 PACK

KopierKopier
nVent CADDY - Caddy 6WN. Mutter for T-profil feste 4G24M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Materialkvalitet - 04 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893724158

Elnummer

1340911

Leverandørens varenummer

CADDY 6WN 25 PACK

Typebeskrivelse

CADDY 6WN 25 PACK

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Materialkvalitet:

04 (stål)

Amerikansk utførelse:

nei

Mutter for 4G24M