nVent CADDY - Caddy FEI 16 stålbånd - 591220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 16 mm
Båndlengde - 50000 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Flensing
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828150
Elnummer
1340753
Leverandørens varenummer
591220
Typebeskrivelse
1340753
Båndbredde:
16 mm
Båndlengde:
50000 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Flensing
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
0,7 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


