nVent CADDY - CADDY MTSB3 - CADDY MTSB3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med gjengeparti
Gjengetype - Metrisk
Lengde på plugg - 85 mm
Med underlagsskive - Ja
Med sekskantmutter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893009804
Elnummer
1305111
Leverandørens varenummer
CADDY MTSB3
Typebeskrivelse
Metallklammer
Modell / utførelse:
Med gjengeparti
Gjengetype:
Metrisk
Lengde på plugg:
85 mm
Med underlagsskive:
Ja
Med sekskantmutter:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Gjengestørrelse i tommer:
1/8"
Antall gjenger pr. tomme:
0,118
Diameter på borehull:
11 mm
Med hettemutter:
nei
Beskyttelsesplate for keramikk:
nei


