nVent CADDY - Caddy Øyebolt SLEBM8 - 195856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - C15 (stål)
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Øyets indre diameter - 8,5 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856511687
Elnummer
1341318
Leverandørens varenummer
195856
Typebeskrivelse
1341318
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
C15 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Øyets indre diameter:
8,5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestigning:
1,25 mm
Total lengde:
50 mm
Helgjenget:
Ja
Roterbar:
nei


