nVent CADDY - Caddy Profilskinne LDC 20-2 - CADDY LDC20-2 2M P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materialkvalitet - Andre
Bredde - 41 mm
Høyde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893026269
Elnummer
1342842
Leverandørens varenummer
CADDY LDC20-2 2M P2
Typebeskrivelse
1342842
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materialkvalitet:
Andre
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22,3 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
11 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre
LDC 21x41x1,5mm. L m= 2. Pakn. 1 stk


