nVent CADDY - CADDY PYRAMID EZ gummibasert støtte, 25 DN, 33 mm OD, 45–102 mm - 182365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
102 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 102 mm
Bredde - 152 mm
Høyde - 102 mm
Farge - Svart
Innstillingsversjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856663348
Elnummer
1319551
Leverandørens varenummer
182365
Typebeskrivelse
1319551
Lengde:
102 mm
Bredde:
152 mm
Høyde:
102 mm
Farge:
Svart
Innstillingsversjon:
nei
Hurtig høydejustering for tilpasning til ujevne tak eller skrå kondensatledninger. Rask trykk-på-installasjon for installasjon uten verktøy og festemidler. Utformingen gjør at vann preller av og bidrar til redusert korrosjon på røret. Takvennlig – laget i UV-stabilisert EPDM-materiale.


