nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid RL fast rullestøtte, 2" Maks Rør, 50 Maks DN - 360470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
203 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 203 mm
Bredde - 152 mm
Høyde - 147 mm
Farge - Svart
Maks last - 133,5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Pyramid
EAN/GTIN
0782856843009
Elnummer
1319806
Leverandørens varenummer
360470
Typebeskrivelse
1319806
Lengde:
203 mm
Bredde:
152 mm
Høyde:
147 mm
Farge:
Svart
Maks last:
133,5 kg
Innstillingsversjon:
nei
Rullbasert feste som er spesielt utviklet for bruk på tak. Rulleegenskapene gjør at røret kan bevege seg i langsgående retning som følge av varmeutvidelse eller sammentrekning. Polymer ruller sikrer korrosjonsfri rotasjon. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.