nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST justerbar profilstøtte, 406 mm x 178–457 mm - 360469

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST justerbar profilstøtte, 406 mm x 178–457 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

483 mm
Se tilgjengelige varianter40,6 mm
Se tilgjengelige varianter81,3 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAndre

Innstillingsversjon:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 483 mm

  • Bredde - 203 mm

  • Farge - Svart

  • Maks last - 2001 kg

  • Innstillingsversjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856843085

Elnummer

1319805

Leverandørens varenummer

360469

Typebeskrivelse

1319805

Lengde:

483 mm

Bredde:

203 mm

Farge:

Svart

Maks last:

2001 kg

Innstillingsversjon:

nei

Høydejustering gir effektiv navigering av rør, kabelrør og kabelrenner rundt hindringer. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.