nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST bromontasje, 610 mm - 360475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
673 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 673 mm
Bredde - 203 mm
Høyde - 142 mm
Farge - Svart
Maks last - 2670 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Pyramid
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856843153
Elnummer
1319808
Leverandørens varenummer
360475
Typebeskrivelse
1319808
Lengde:
673 mm
Bredde:
203 mm
Høyde:
142 mm
Farge:
Svart
Maks last:
2670 kg
Innstillingsversjon:
nei
Ideell for festing av flere rørføringer, kabelrenner og klimaanleggenheter. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.