nVent CADDY - CADDY SLICK M10 - 174350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893743548
Elnummer
1340677
Leverandørens varenummer
174350
Typebeskrivelse
1340677
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
MUTTER FOR PROFILSKINN


