nVent CADDY - CADDY SLICK M12 - 174550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893745542
Elnummer
1340678
Leverandørens varenummer
174550
Typebeskrivelse
1340678
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
MUTTER FOR PROFILSKINN


