nVent CADDY - CADDY SLICK M8 - 174340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893743449
Elnummer
1340676
Leverandørens varenummer
174340
Typebeskrivelse
1340676
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
MUTTER FOR PROFILSKINN