nVent CADDY - Caddy Speed Link Mothake SLK15L2T - 196522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893135268
Elnummer
1342888
Leverandørens varenummer
196522
Typebeskrivelse
1342888
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Kabellengde:
2 m
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Wireoppheng med platetakfeste og hurtiglås for diverse oppheng.
Wire mm= 1,5, L m= 2, NS KG= 20. Pakn. 20 stk
Produktet erstatter el. nr. 1341308
Wire mm= 1,5, L m= 2, NS KG= 20. Pakn. 20 stk
Produktet erstatter el. nr. 1341308


