Utgått

nVent CADDY - CADDY TRN370B P10 - CADDY TRN370B P10

KopierKopier
nVent CADDY - CADDY TRN370B P10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,9 mm

  • Båndlengde - 370 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893881646

Elnummer

1340246

Leverandørens varenummer

CADDY TRN370B P10

Typebeskrivelse

CADDY TRN370B P10

Båndbredde:

7,9 mm

Båndlengde:

370 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

STRIP TRN370B