nVent CADDY - CHK kjede, 30 m, 700 N belastning - 385880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Knutekjede
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813354
Elnummer
1319833
Leverandørens varenummer
385880
Typebeskrivelse
1319833
Modell / utførelse:
Knutekjede
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse:
2,5 mm
Allsidig ikke-sveiset knutekjetting. I samsvar med DIN 5686.