nVent CADDY - CHN kjede, S304, 30 m, 300 N belastning - 591500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kjede
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Andre
Materialtykkelse - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828259
Elnummer
1319917
Leverandørens varenummer
591500
Typebeskrivelse
1319917
Modell / utførelse:
Kjede
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
2,5 mm
Rund leddkjetting. I samsvar med DIN 5685.


