nVent CADDY - CHN kjede, Stål, EG, 30 m, 200 N belastning - 386780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kjede
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813408
Elnummer
1341091
Leverandørens varenummer
386780
Typebeskrivelse
1341091
Modell / utførelse:
Kjede
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse:
2 mm
Bruddstyrke:
200 N
Lenke-bredde:
3,5 mm


