nVent CADDY - CHN kjede, Stål, EG, 30 m, 300 N belastning - 385910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kjede
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813385
Elnummer
1341092
Leverandørens varenummer
385910
Typebeskrivelse
1341092
Modell / utførelse:
Kjede
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse:
2,5 mm
Bruddstyrke:
300 N
Lenke-bredde:
4,5 mm
Rund leddkjetting. I samsvar med DIN 5685.


