nVent CADDY - CHN kjede, Stål, EG, 30 m, 400 N belastning - 385920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kjede
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ceiling/Acoustical
EAN/GTIN
0782856813392
Elnummer
1341093
Leverandørens varenummer
385920
Typebeskrivelse
1341093
Modell / utførelse:
Kjede
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialtykkelse:
3 mm
Bruddstyrke:
400 N
Lenke-bredde:
5,5 mm


