nVent CADDY - Dobbelhjørnet kobling med åtte hull, 3-veis, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm - 387720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Påleggsvinkel
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813767
Elnummer
1319846
Leverandørens varenummer
387720
Typebeskrivelse
1319846
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Påleggsvinkel
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
2
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


