nVent CADDY - Drop-inn anker, Stål, EG, M10 Hull, 40 mm - CADDY CA10 40MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innslagsmodell
Hylsemateriale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828976
Elnummer
1342828
Leverandørens varenummer
CADDY CA10 40MM
Typebeskrivelse
1342828
Modell / utførelse:
Innslagsmodell
Hylsemateriale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
40 mm
Klemming:
Hull
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Med flens:
nei
Selvskjærende:
nei


