nVent CADDY - EER oppheng/feste trapeskorrugerte undertak, Fjærstål, 0,8–3 mm Flens - CADDY EER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Takfeste til trapes (til å huke av kjettingen)
Maks bordiameter i stål - 7 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Feste på profilblikk med gjengestang - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526742
Elnummer
1341098
Leverandørens varenummer
CADDY EER
Typebeskrivelse
1341098
Modell / utførelse:
Takfeste til trapes (til å huke av kjettingen)
Maks bordiameter i stål:
7 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Feste på profilblikk med gjengestang:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Justerbar høyde:
nei
Med påsveiset mutter:
nei