nVent CADDY - ekstra kraftig stroppespenne, 16 mm Stropp - 591270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 16 mm
Passer til 3-lagsbånd - nei
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828198
Elnummer
1340757
Leverandørens varenummer
591270
Typebeskrivelse
1340757
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
16 mm
Passer til 3-lagsbånd:
nei
Todelt:
nei
Klips for å sikre Fixoband-stropping. For bånd som er trukket rundt i et enkelt eller dobbelt lag.