nVent CADDY - ekstra kraftig stroppespenne, 20 mm Stropp - 591280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 20 mm
Passer til 3-lagsbånd - nei
Todelt - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828204
Elnummer
1340758
Leverandørens varenummer
591280
Typebeskrivelse
1340758
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
20 mm
Passer til 3-lagsbånd:
nei
Todelt:
nei
Klips for å sikre Fixoband-stropping. For bånd som er trukket rundt i et enkelt eller dobbelt lag.


