nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–18 mm OD, 8–14 mm Flens - 171750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521518
Elnummer
1341353
Leverandørens varenummer
171750
Typebeskrivelse
1341353
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
14...18 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N


