nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 30–35 mm OD, 3–8 mm Flens - 171740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521501
Elnummer
1341358
Leverandørens varenummer
171740
Typebeskrivelse
1341358
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
30...35 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N
Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.


