nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 30–35 mm OD, 8–14 mm Flens - 171490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856521457
Elnummer
1341359
Leverandørens varenummer
171490
Typebeskrivelse
1341359
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
30...35 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N