nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 8–14 mm Flens - 171970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521662
Elnummer
1341365
Leverandørens varenummer
171970
Typebeskrivelse
1341365
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
42...50 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N
Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.


