nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 42–50 mm OD, 3–8 mm Flens
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521655
Elnummer
1341364
Leverandørens varenummer
171960
Typebeskrivelse
1341364
Type feste
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent
Rør/kabel
For flenstykkelse fra/til
3...8 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Rør-/kabeldiameter
42...50 mm
Hengslet
Ja
Justerbart gangjern
Ja
Bruddstyrke
330 N
Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.