nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 50–60 mm OD, 8–14 mm Flens - 173610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521860
Elnummer
1341368
Leverandørens varenummer
173610
Typebeskrivelse
1341368
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
50...60 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
330 N


