nVent CADDY - EM-M kanal/rør til flensklips, S301, 22–30 mm OD, 14–20 mm Flens - 179830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856529644
Elnummer
1341375
Leverandørens varenummer
179830
Typebeskrivelse
1341375
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rør-/kabeldiameter:
22...30 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
200 N
Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser. Fjærlukket klips kan dreies 360°. Krever kun en hammer for installasjon.


