nVent CADDY - EM-P kanal til flensklips, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flens - 172150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856162582
Elnummer
1319451
Leverandørens varenummer
172150
Typebeskrivelse
1319451
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
18...22 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Krever kun en hammer for installasjon. Tilgjengelig for EMT-, stive, IMT- og aluminiumskabelrør. Dreier 360°.