nVent CADDY - Flat brakett med fire hull, Stål, HD, 168 mm, M10 Skrue - 313040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Vinkel - 0 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856809876
Elnummer
1340571
Leverandørens varenummer
313040
Typebeskrivelse
1340571
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Vinkel:
0 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


