nVent CADDY - Flat stoppeskive, Stål, HD, 10,5 mm Hull - CADDY MU10 P3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 21 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10,5
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828594
Elnummer
1342869
Leverandørens varenummer
CADDY MU10 P3
Typebeskrivelse
1342869
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
21 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10,5
Tykkelse:
2 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
Ja


