nVent CADDY - «Flat tee»-plate med fire hull, Stål, HD, 138 mm x 90 mm, M10 Skrue - 313080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - T-skjøtestykke
Vinkel - 0 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856809890
Elnummer
1340575
Leverandørens varenummer
313080
Typebeskrivelse
1340575
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
T-skjøtestykke
Vinkel:
0 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


