nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, S304, 17–30 mm Flens - 336140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
For flenstykkelse - 17...30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811534
Elnummer
1319780
Leverandørens varenummer
336140
Typebeskrivelse
1319780
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
For flenstykkelse:
17...30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
5/16"
Tillatt nyttelast:
1100 N


