Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, S304, 30–44 mm Flens - 336150

KopierKopier
nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, S304, 30–44 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med skinne

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • For flenstykkelse - 30...44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811541

Elnummer

1319781

Leverandørens varenummer

336150

Typebeskrivelse

1319781

Modell / utførelse:

Med skinne

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

8

For flenstykkelse:

30...44 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengetype:

Metrisk

Gjengestørrelse i tommer:

5/16"

Tillatt nyttelast:

1100 N

Flerfunksjonell bjelkeklemme. Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klemme.