nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, S304, 4–20 mm Flens - 336130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
For flenstykkelse - 4...20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0784805029373
Elnummer
1319779
Leverandørens varenummer
336130
Typebeskrivelse
1319779
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
For flenstykkelse:
4...20 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Tillatt nyttelast:
1100 N
Flerfunksjonell bjelkeklemme. Bruk med kabel-/kabelrør-/rørklamme eller firkantet skive for flerfunksjons C-klemme.


