Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - FPN universell anker, 3,5–5 mm Skrue - 570710

KopierKopier
nVent CADDY - FPN universell anker, 3,5–5 mm Skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 30 mm

  • Diameter på borehull - 6 mm

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856820642

Elnummer

1340237

Leverandørens varenummer

570710

Typebeskrivelse

1340237

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

30 mm

Diameter på borehull:

6 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Dybde på borehull:

35 mm

Egnet for skruediameter:

3,5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Farge:

Hvit

Med kant:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Ekspansjonsplugg for tre- eller gipsskruer. For bruk i betong, murstein og lettbetong.