nVent CADDY - FPN universell anker, 6–8 mm Skrue - 570730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 10 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856820666
Elnummer
1340239
Leverandørens varenummer
570730
Typebeskrivelse
1340239
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
50 mm
Diameter på borehull:
10 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
60 mm
Egnet for skruediameter:
6...8 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Hvit
Med kant:
nei
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei