nVent CADDY - Gjenget stålstag , Stål, EG, M10 Stag, 1 000 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856828693
Elnummer
1340768
Leverandørens varenummer
592610
Typebeskrivelse
1340768
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).
10
Lengde
1000 mm
Materialkvalitet
4.6/5.6 (stål)
Gjengestørrelse i tommer
3/8"
Kan kappes etter behov.